Beli jerigen 20 liter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    27%
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  2. Non Brand Jerigen HDPE
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Jerigen HDPE
    Deskripsi:
    Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
  3. SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp46.900

    SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Putih
  4. Rheem Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp179.900

    Rheem Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  5. OLFA Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Mulai

    Rp27.900

    OLFA Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    With this OLFA utility knife, you’re not locked into a fixed depthIts ratchetlock mechanism gives you unlimited blade positions. The knife has a microhoned blade for superior sharpness and edge retention. Use this utility knife for heavyduty cutting
  6. Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Natural
  7. BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp56.900

    BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Volume Capacity (L): 1
  8. MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.399.900

    MIDEA Air Cooler Unit (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Midea Air Cooler 4.8 Liter AC100-18BAir cooler Midea memberikan pendinginan dan penyaringan udara seperti air conditioner, tanpa penggunaan daya yang tinggi dan bising. Merupakan kipas angin penyejuk ruangan yang unitnya kecil tapi anginnya cukup kencang, sehingga ruangan Anda akan terasa sejuk. Midea AC100-18B penyejuk udara dengan satu sentuhan untuk sistem penyegaran yang memberikan efek dingin seketika. Memiliki fungsi sebagai pelembab, memiliki osilasi sudut yang luas untuk menghasilkan penagkupan lingkup pendingin yang lebih besar, 3 kecepatan rendah, sedang dan tinggiKeunggulan :- Humidifier (Melembabkan udara denga fungsi pelembaban)- Air Purifier (Membantu menjadikan udara di rumah Anda lebih bersih untuk keluarga Anda)- 3 pilihan kecepatan kipas- Mudah dipindahkanPackaging Content :- 1x Air Cooler ; 1x Remote ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  9. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  10. Non Brand Jerrycan Sealed 30L (Botol Jerigen)
    Mulai

    Rp97.900

    Non Brand Jerrycan Sealed 30L (Botol Jerigen)
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Volume (ml): 30000
  11. Non Brand Jerrycan Stainless Steel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Jerrycan Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304 Food Grade
  12. Non Brand Jerry Can 1 Liter Non-Sealed (Jerigen)
    Mulai

    Rp199.900

  13. Non Brand Jerigen
    Mulai

    Rp26.900

    Non Brand Jerigen
    Deskripsi:
    Panjang: 18,5 cmLebar: 11 cmTinggi: 33 cmTerdiri tutup dalam dan tutup luar
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Diameter (cm): 18.5x11x33
  14. Kennedy Jerry Can Plastic with Internal Spout (Jerigen)
    Mulai

    Rp389.900

    Kennedy Jerry Can Plastic with Internal Spout (Jerigen)
    Deskripsi:
    Durable polyethylene containers. Diesel, petrol, chemical and oil resistant. Integral rigid dispensing spout.
    atribut:
    • Standards Met: Non-Approved
    • Additional Features: Integral rigid dispensing spout
    • Can Material: Plastic
    • Color: Red
  15. Suiden Spot Cooler Dual Duct Auto Swing (Pendingin Spot)
    Mulai

    Rp37.999.900

    Suiden Spot Cooler Dual Duct Auto Swing (Pendingin Spot)
    Deskripsi:
    The automatic swivel function both ducts smoothly swing in a 90°angle,providing a pleasant cooling effect for your working area. Application: Perfect for assembly lines and other stationary work places. Good for large facilities that are not cost efficient to cool. With Suiden spot cooler, like the name implies, you can cool down just one specific spot.
    atribut:
    • Drain Tank Capacity (L): 8
    • Power Consumption (50Hz): 1.9kW
    • Cooling Capacity (50Hz): 4.0kW
    • Refrigerant: 407C
    • Power Cord Length (m): 2.0
    • Operation Safety Range: 25°C (50%)-45°C (40%)
    • Dimensions (mm): 470x520x1120
    • Power Supply Voltage (V) : 220
Daftar Harga jerigen 20 liter Terbaru October 2026
Green Leaf Jerry Can (Jerigen)Rp14.900
Green Leaf Jerry Can Chemical Steine (Jerigen Kimia)Rp27.900
Non Brand Jerry Can (Jerigen)Rp93.900
Non Brand Jerigen HDPERp16.900
SL Plastic Jerry Can (Jerigen)Rp46.900
Rheem Jerry Can (Jerigen)Rp179.900
Maspion Jerry Can Plastic (Jerigen Plastik)Rp17.900
monotaro.id Jerrycan (Botol Jerigen)Rp26.900
OLFA Cutter Knife Utility (Pisau Cutter)Rp27.900
Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)Rp5.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)